Startseite

VIMAR SPA - VIW00943.B Unità LED Linea 110-250V azzurro - 00943.B

KopierenKopieren
VIMAR SPA - VIW00943.B Unità LED Linea 110-250V azzurro

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Anwendung - Schalter/Taster

  • Leuchtmittel - LED

  • Farbe des Leuchtmittels - blau

  • Mit Leuchtmittel - ja

  • Fassung - sonstige

Packung

  • 1 ST

EAN

8007352768994

Artikelnummer

VIW00943.B

Herstellernummer

00943.B

Hersteller

VIW

Anwendung:

Schalter/Taster

Leuchtmittel:

LED

Farbe des Leuchtmittels:

blau

Mit Leuchtmittel:

ja

Fassung:

sonstige

Neutralleiter erforderlich:

ja

Unità di segnalazione a LED 110-250 V 50/60 Hz 0,4 W per comandi allineati e assiali, ad inserimento frontale sotto il tasto, azzurro. Utilizzare in serie al carico (spia spenta a lampada comandata accesa) solo con lampade ad incandescenza o alogene. Conaltri tipi di lampade utilizzare in parallelo al carico (spia accesa a lampada comandata accesa) o collegata direttamente all'alimentazione (spia sempre accesa)