Startseite

VIMAR SPA - VIW00943.A Unità LED Linea 110-250V ambra - 00943.A

KopierenKopieren
VIMAR SPA - VIW00943.A Unità LED Linea 110-250V ambra

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Anwendung - Schalter/Taster

  • Leuchtmittel - LED

  • Farbe des Leuchtmittels - amber (Bernstein)

  • Mit Leuchtmittel - nein

  • Fassung - sonstige

Packung

  • 50 ST

EAN

8007352768925

Artikelnummer

VIW00943.A

Herstellernummer

00943.A

Hersteller

VIW

Anwendung:

Schalter/Taster

Leuchtmittel:

LED

Farbe des Leuchtmittels:

amber (Bernstein)

Mit Leuchtmittel:

nein

Fassung:

sonstige

Neutralleiter erforderlich:

ja

Unità di segnalazione a LED 110-250 V 50/60 Hz 0,4 W per comandi allineati e assiali, ad inserimento frontale sotto il tasto, ambra. Utilizzare in serie al carico (spia spenta a lampada comandata accesa) solo con lampade ad incandescenza o alogene. Con altri tipi di lampade utilizzare in parallelo al carico (spia accesa a lampada comandata accesa) o collegata direttamente all'alimentazione (spia sempre accesa)