Startseite

VIMAR SPA - VIW00942.W Unità LED Linea notturna 12-24V bianco - 00942.W

KopierenKopieren
VIMAR SPA - VIW00942.W Unità LED Linea notturna 12-24V bianco

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Anwendung - Schalter/Taster

  • Leuchtmittel - LED

  • Farbe des Leuchtmittels - weiß

  • Nennspannung - 12...24 V

  • Mit Leuchtmittel - ja

Packung

  • 50 ST

EAN

8007352716575

Artikelnummer

VIW00942.W

Herstellernummer

00942.W

Hersteller

VIW

Anwendung:

Schalter/Taster

Leuchtmittel:

LED

Farbe des Leuchtmittels:

weiß

Nennspannung:

12...24 V

Mit Leuchtmittel:

ja

Fassung:

sonstige

Nennstromaufnahme:

830 mA

Unità di segnalazione a LED nottuna 12-24 V a.c./d.c. 0,1 W per comandi allineati e assiali, ad inserimento frontale sotto il tasto, bianco