VIMAR SPA - VIW00941.W Unità LED Linea 12-24V bianco - 00941.W

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Anwendung - Schalter/Taster
Leuchtmittel - LED
Farbe des Leuchtmittels - weiß
Nennspannung - 12...24 V
Nennstrom - 0.1 A
Packung
1 ST
EAN
8007352681583
Artikelnummer
VIW00941.W
Herstellernummer
00941.W
Hersteller
VIW
Anwendung:
Schalter/Taster
Leuchtmittel:
LED
Farbe des Leuchtmittels:
weiß
Nennspannung:
12...24 V
Nennstrom:
0.1 A
Mit Leuchtmittel:
ja
Fassung:
sonstige
Nennstromaufnahme:
830 mA
Unità di segnalazione a LED 12-24 V a.c./d.c. 0,1 W per comandi allineati e assiali, ad inserimento frontale sotto il tasto, bianco


