Startseite

VIMAR SPA - VIW00941.R Unità LED Linea 12-24V rosso - 00941.R

KopierenKopieren
VIMAR SPA - VIW00941.R Unità LED Linea 12-24V rosso

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Anwendung - Schalter/Taster

  • Leuchtmittel - LED

  • Farbe des Leuchtmittels - rot

  • Nennspannung - 12...24 V

  • Nennstrom - 0.1 A

Packung

  • 50 ST

EAN

8007352681552

Artikelnummer

VIW00941.R

Herstellernummer

00941.R

Hersteller

VIW

Anwendung:

Schalter/Taster

Leuchtmittel:

LED

Farbe des Leuchtmittels:

rot

Nennspannung:

12...24 V

Nennstrom:

0.1 A

Mit Leuchtmittel:

ja

Fassung:

sonstige

Nennstromaufnahme:

830 mA

Unità di segnalazione a LED 12-24 V a.c./d.c. 0,1 W per comandi allineati e assiali, ad inserimento frontale sotto il tasto, rosso