VIMAR SPA - VIW00941.B Unità LED Linea 12-24V azzurro - 00941.B

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Anwendung - Schalter/Taster
Leuchtmittel - LED
Farbe des Leuchtmittels - blau
Mit Leuchtmittel - ja
Fassung - sonstige
Packung
50 ST
EAN
8007352768956
Artikelnummer
VIW00941.B
Herstellernummer
00941.B
Hersteller
VIW
Anwendung:
Schalter/Taster
Leuchtmittel:
LED
Farbe des Leuchtmittels:
blau
Mit Leuchtmittel:
ja
Fassung:
sonstige
Neutralleiter erforderlich:
ja
Unità di segnalazione a LED 12-24 V a.c./d.c. 0,1 W per comandi allineati e assiali, ad inserimento frontale sotto il tasto, azzurro


