VIMAR SPA - VIW00938.R Unità LED 110-250V 0,3W assiale rosso - 00938.R

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Anwendung - Schalter/Taster
Leuchtmittel - LED
Farbe des Leuchtmittels - rot
Nennspannung - 250...250.01 V
Mit Leuchtmittel - ja
Packung
50 ST
EAN
8007352458390
Artikelnummer
VIW00938.R
Herstellernummer
00938.R
Hersteller
VIW
Anwendung:
Schalter/Taster
Leuchtmittel:
LED
Farbe des Leuchtmittels:
rot
Nennspannung:
250...250.01 V
Mit Leuchtmittel:
ja
Fassung:
sonstige
Unità di segnalazione a LED 110-250 V 50/60 Hz 0,3 W per comandi assiali, rosso. Utilizzare in serie al carico (spia spenta a lampada comandata accesa) solo con lampade ad incandescenza o alogene; con altri tipi di lampade utilizzare in parallelo al carico (spia accesa a lampada comandata accesa) o collegata direttamente all'alimentazione (spia sempre accesa)



