VIMAR SPA - VIW00938.A Unità LED 110-250V 0,3W assiale ambra - 00938.A
Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Anwendung - Schalter/Taster
Leuchtmittel - LED
Farbe des Leuchtmittels - amber (Bernstein)
Nennspannung - 250...250.01 V
Mit Leuchtmittel - ja
Packung
50 ST
EAN
8007352458345
Artikelnummer
VIW00938.A
Herstellernummer
00938.A
Hersteller
VIW
Anwendung:
Schalter/Taster
Leuchtmittel:
LED
Farbe des Leuchtmittels:
amber (Bernstein)
Nennspannung:
250...250.01 V
Mit Leuchtmittel:
ja
Fassung:
sonstige
Unità di segnalazione a LED 110-250 V 50/60 Hz 0,3 W per comandi assiali, ambra. Utilizzare in serie al carico (spia spenta a lampada comandata accesa) solo con lampade ad incandescenza o alogene; con altri tipi di lampade utilizzare in parallelo al carico (spia accesa a lampada comandata accesa) o collegata direttamente all'alimentazione (spia sempre accesa)