Startseite

VIMAR SPA - VIW00937.R Unità LED 12-24V 0,1W assiale rosso - 00937.R

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Anwendung - Schalter/Taster

  • Leuchtmittel - LED

  • Farbe des Leuchtmittels - rot

  • Nennspannung - 24...24.01 V

  • Mit Leuchtmittel - ja

Packung

  • 50 ST

EAN

8007352458291

Artikelnummer

VIW00937.R

Herstellernummer

00937.R

Hersteller

VIW

Anwendung:

Schalter/Taster

Leuchtmittel:

LED

Farbe des Leuchtmittels:

rot

Nennspannung:

24...24.01 V

Mit Leuchtmittel:

ja

Fassung:

sonstige

Unità di segnalazione a LED 12-24 V a.c./d.c. 0,1 W per comandi assiali, rosso