VIMAR SPA - VIW00937.G Unità LED 12-24V 0,1W assiale verde - 00937.G

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Anwendung - Schalter/Taster
Leuchtmittel - LED
Farbe des Leuchtmittels - grün
Nennspannung - 24...24.01 V
Mit Leuchtmittel - ja
Packung
50 ST
EAN
8007352458277
Artikelnummer
VIW00937.G
Herstellernummer
00937.G
Hersteller
VIW
Anwendung:
Schalter/Taster
Leuchtmittel:
LED
Farbe des Leuchtmittels:
grün
Nennspannung:
24...24.01 V
Mit Leuchtmittel:
ja
Fassung:
sonstige
Unità di segnalazione a LED 12-24 V a.c./d.c. 0,1 W per comandi assiali, verde



