Startseite

VIMAR SPA - VIW00936.5.B Unità segnal. LED 5V 0,01W azzurro - 00936.5.B

KopierenKopieren
VIMAR SPA - VIW00936.5.B Unità segnal. LED 5V 0,01W azzurro

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Anwendung - sonstige

  • Leuchtmittel - LED

  • Farbe des Leuchtmittels - blau

  • Nennspannung - 5...5.01 V

  • Mit Leuchtmittel - ja

Packung

  • 50 ST

EAN

8007352744486

Artikelnummer

VIW00936.5.B

Herstellernummer

00936.5.B

Hersteller

VIW

Anwendung:

sonstige

Leuchtmittel:

LED

Farbe des Leuchtmittels:

blau

Nennspannung:

5...5.01 V

Mit Leuchtmittel:

ja

Fassung:

sonstige

Neutralleiter erforderlich:

nein

Unita di segnalazione a LED 5 V a.c./d.c. 0,01 W, azzurro