VIMAR SPA - VIW00936.250.W Unità segnal. LED 250V 0,35W bianco - 00936.250.W

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Anwendung - Schalter/Taster
Leuchtmittel - LED
Farbe des Leuchtmittels - weiß
Nennspannung - 250...250.01 V
Mit Leuchtmittel - ja
Packung
1 ST
EAN
8007352562509
Artikelnummer
VIW00936.250.W
Herstellernummer
00936.250.W
Hersteller
VIW
Anwendung:
Schalter/Taster
Leuchtmittel:
LED
Farbe des Leuchtmittels:
weiß
Nennspannung:
250...250.01 V
Mit Leuchtmittel:
ja
Fassung:
sonstige
Unità segnal. LED 250V 0,35W bianco


