Startseite

VIMAR SPA - VIW00936.250.B Unità segnal. LED 250V 0,35W azzurro - 00936.250.B

KopierenKopieren
VIMAR SPA - VIW00936.250.B Unità segnal. LED 250V 0,35W azzurro

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Anwendung - Schalter/Taster

  • Leuchtmittel - LED

  • Farbe des Leuchtmittels - blau

  • Nennspannung - 250...250.01 V

  • Mit Leuchtmittel - ja

Packung

  • 1 ST

EAN

8007352562448

Artikelnummer

VIW00936.250.B

Herstellernummer

00936.250.B

Hersteller

VIW

Anwendung:

Schalter/Taster

Leuchtmittel:

LED

Farbe des Leuchtmittels:

blau

Nennspannung:

250...250.01 V

Mit Leuchtmittel:

ja

Fassung:

sonstige

Unità di segnalazione a LED 250 V 50/60 Hz 0,35 W, azzurro. Utilizzare in serie al carico (spia spenta a lampada comandata accesa) solo con lampade ad incandescenza o alogene; con altri tipi di lampade utilizzare in parallelo al carico (spia accesa a lampada comandata accesa) o collegata direttamente all'alimentazione (spia sempre accesa).