VIMAR SPA - VIW00936.250.A Unità segnal. LED 250V 0,35W ambra - 00936.250.A

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Anwendung - Schalter/Taster
Leuchtmittel - LED
Farbe des Leuchtmittels - amber (Bernstein)
Nennspannung - 250...250.01 V
Mit Leuchtmittel - ja
Packung
1 ST
EAN
8007352562424
Artikelnummer
VIW00936.250.A
Herstellernummer
00936.250.A
Hersteller
VIW
Anwendung:
Schalter/Taster
Leuchtmittel:
LED
Farbe des Leuchtmittels:
amber (Bernstein)
Nennspannung:
250...250.01 V
Mit Leuchtmittel:
ja
Fassung:
sonstige
Unità di segnalazione a LED 250 V 50/60 Hz 0,35 W, ambra. Utilizzare in serie al carico (spia spenta a lampada comandata accesa) solo con lampade ad incandescenza o alogene; con altri tipi di lampade utilizzare in parallelo al carico (spia accesa a lampada comandata accesa) o collegata direttamente all'alimentazione (spia sempre accesa).


