Startseite

VIMAR SPA - VIW00935.W Unità segnal. LED 12-24V 0,1W bianco - 00935.W

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Anwendung - Schalter/Taster

  • Leuchtmittel - LED

  • Farbe des Leuchtmittels - weiß

  • Nennspannung - 24...24.01 V

  • Mit Leuchtmittel - ja

Packung

  • 1 ST

EAN

8007352401266

Artikelnummer

VIW00935.W

Herstellernummer

00935.W

Hersteller

VIW

Anwendung:

Schalter/Taster

Leuchtmittel:

LED

Farbe des Leuchtmittels:

weiß

Nennspannung:

24...24.01 V

Mit Leuchtmittel:

ja

Fassung:

sonstige

Unità di segnalazione a LED 12-24 V a.c./d.c. 0,1 W, bianco