Startseite

VIMAR SPA - VIW00931 Unità precablata LED 110-250V 0,5W ambra - 00931

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Anwendung - Schalter/Taster

  • Leuchtmittel - LED

  • Farbe des Leuchtmittels - amber (Bernstein)

  • Nennspannung - 250...250.01 V

  • Mit Leuchtmittel - ja

Packung

  • 1 ST

EAN

8007352401143

Artikelnummer

VIW00931

Herstellernummer

00931

Hersteller

VIW

Anwendung:

Schalter/Taster

Leuchtmittel:

LED

Farbe des Leuchtmittels:

amber (Bernstein)

Nennspannung:

250...250.01 V

Mit Leuchtmittel:

ja

Fassung:

sonstige

Unità di segnalazione a LED precablata, per individuazione al buio, 110-250 V 50/60 Hz 0,5 W, ambra.