Startseite

VIMAR SPA - VIW00913 Batteria ricaricabile Ni-Cd 4,8V 800mAh - 00913

KopierenKopieren
VIMAR SPA - VIW00913 Batteria ricaricabile Ni-Cd 4,8V 800mAh

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Größenbezeichnung - sonstige

  • Nennspannung - 4.8 V

  • Kapazität - 800 mAh

  • IEC-Bezeichnung - sonstige

  • Ausführung - Nickel-Cadmium

Packung

  • 1 ST

EAN

8007352396050

Artikelnummer

VIW00913

Herstellernummer

00913

Hersteller

VIW

Größenbezeichnung:

sonstige

Nennspannung:

4.8 V

Kapazität:

800 mAh

IEC-Bezeichnung:

sonstige

Ausführung:

Nickel-Cadmium

Akkupack:

ja

Geeignet für Ex-Bereich:

nein

Kunststoffgehäuse:

nein

Geeignet für Schnellladung:

nein

Gewicht:

9400 g

Batteria ricaricabile di ricambio Ni-Cd 4,8 V 800 mAh per apparecchi di illuminazione d'emergenza a LED.