VIMAR SPA - VIW00910 Batteria ricaricabile Ni-MH 4,8V 80mAh - 00910

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Größenbezeichnung - sonstige
Nennspannung - 4.8 V
Kapazität - 80 mAh
IEC-Bezeichnung - sonstige
Ausführung - Nickel-Metall-Hydrid
Packung
1 ST
EAN
8007352243545
Artikelnummer
VIW00910
Herstellernummer
00910
Hersteller
VIW
Größenbezeichnung:
sonstige
Nennspannung:
4.8 V
Kapazität:
80 mAh
IEC-Bezeichnung:
sonstige
Ausführung:
Nickel-Metall-Hydrid
Akkupack:
ja
Geeignet für Ex-Bereich:
nein
Kunststoffgehäuse:
nein
Geeignet für Schnellladung:
nein
Gewicht:
1800 g
Batteria ricaricabile Ni-MH 4,8 V 80 mAh di ricambio per torce elettroniche


