Startseite

VIMAR SPA - VIW00900 Pulsante frigo 1P NC - 00900

KopierenKopieren
VIMAR SPA - VIW00900 Pulsante frigo 1P NC

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - Taster, Öffner

  • Bedienungsart - Druckknopf

  • Anschlussart - Schraubklemme

  • Nennstrom - 0.24 A

  • Anzahl der Pole - 1-polig

Packung

  • 100 ST

EAN

8007352064225

Artikelnummer

VIW00900

Herstellernummer

00900

Hersteller

VIW

Ausführung:

Taster, Öffner

Bedienungsart:

Druckknopf

Anschlussart:

Schraubklemme

Nennstrom:

0.24 A

Anzahl der Pole:

1-polig

Anzahl der Bedienelemente:

1

Befestigungsart:

Befestigung mit Schraube

Einbau-Ausschnitt:

0...1 mm

Einbautiefe:

10 mm

Beleuchtung:

ohne

Aufdruck/Kennzeichnung:

ohne

Nennspannung:

250 V

Werkstoff:

Kunststoff

Werkstoffgüte:

Thermoplast

Halogenfrei:

ja

Oberflächenschutz:

unbehandelt

Ausführung der Oberfläche:

matt

Transparent:

nein

Farbe des Bedienelements:

weiß

RAL-Nummer (ähnlich) Bedienelement:

9003

Gehäusefarbe:

weiß

RAL-Nummer (ähnlich) Gehäuse:

9005

Pulsante frigorifero 1P NC 250 V~ 60 W, morsetti a bussola, bianco