VIMAR SPA - VIW00680 Interruttore pedale 1P 2[32]A nero - 00680
![VIMAR SPA - VIW00680 Interruttore pedale 1P 2[32]A nero](https://ita-sonita.mo.cloudinary.net/preprod/PRODUCT/IMAGE/PictureServer/default.aspx/VIW00680.jpg?8475847E8B6D6290A68EAB75826D68647EAFC4AC&ts=1758345488388)
Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - sonstige
Lastart - sonstige
Bedienungsart - Tretregler
Farbe - schwarz
Leistung - 0...500 W
Packung
1 ST
EAN
8007352035188
Artikelnummer
VIW00680
Herstellernummer
00680
Hersteller
VIW
Ausführung:
sonstige
Lastart:
sonstige
Bedienungsart:
Tretregler
Farbe:
schwarz
Leistung:
0...500 W
Nennspannung:
250 V
Werkstoff:
Kunststoff
Werkstoffgüte:
Thermoplast
Halogenfrei:
ja
Oberflächenschutz:
unbehandelt
Transparent:
nein
Ausführung der Oberfläche:
matt
RAL-Nummer (ähnlich):
9005
Nennstrom:
2 A


