Startseite

VIMAR SPA - VIW00680.B Interruttore pedale 1P 2[32]A bianco - 00680.B

KopierenKopieren
VIMAR SPA - VIW00680.B Interruttore pedale 1P 2[32]A bianco

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - sonstige

  • Lastart - sonstige

  • Bedienungsart - Tretregler

  • Farbe - weiß

  • Leistung - 0...500 W

Packung

  • 1 ST

EAN

8007352035195

Artikelnummer

VIW00680.B

Herstellernummer

00680.B

Hersteller

VIW

Ausführung:

sonstige

Lastart:

sonstige

Bedienungsart:

Tretregler

Farbe:

weiß

Leistung:

0...500 W

Nennspannung:

250 V

Werkstoff:

Kunststoff

Werkstoffgüte:

Thermoplast

Halogenfrei:

ja

Oberflächenschutz:

unbehandelt

Transparent:

nein

Ausführung der Oberfläche:

matt

RAL-Nummer (ähnlich):

9003

Nennstrom:

2 A

Interruttore a pedale 2[32] A 250V~, passante, con morsetto di terra e morsetto addizionale per apparecchi di classe I e II., corpo bianco e tasto nero