Startseite

VIMAR SPA - VIW00608.CC Presa scrivania 3univ.+3USB+S11+cbe nero - 00608.CC

KopierenKopieren
VIMAR SPA - VIW00608.CC Presa scrivania 3univ.+3USB+S11+cbe nero

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Mit Ein-/Ausschalter - ja

  • Anzahl der SCHUKO-Steckdosen - 0

  • Überspannungsschutz - nein

  • Anzahl der Anschlüsse USB - 3

  • Schutzart (IP) - IP20

Packung

  • 6 ST

EAN

8007352683204

Artikelnummer

VIW00608.CC

Herstellernummer

00608.CC

Hersteller

VIW

Mit Ein-/Ausschalter:

ja

Anzahl der SCHUKO-Steckdosen:

0

Überspannungsschutz:

nein

Anzahl der Anschlüsse USB:

3

Schutzart (IP):

IP20

Gehäuseform:

rechteckig

Anzahl der Euro-Steckdosen:

0

Anzahl der Steckdosen mit Erdungsstift:

0

Farbe:

schwarz

Werkstoff:

Kunststoff

FI-Schalter:

nein

Anzahl der Kaltgeräte-Steckdosen:

0

Halogenfrei:

nein

Anzahl der Steckdosen Typ Bipasso (Italien):

0

Mit Deckel:

nein

Aderquerschnitt:

1 mm²

Anzahl der Steckdosen Typ P11 (Italien):

0

Anzahl der Steckdosen Dänische Norm (Erdungsstift):

0

Netzentstörfilter:

nein

Anzahl der Steckdosen Typ P17 (Italien):

0

Anzahl der Steckdosen Französische Norm (Typ E):

0

Nennstrom:

10 A

Anzahl der sonstigen Steckdosen:

0

Länge der Zuleitung:

1.5 m

Anzahl der Steckdosen Type NEMA:

0

Anzahl der Steckdosen Schweizer Norm Typ 13:

0

Anzahl der Steckdosen Schweizer Norm Typ 15:

0

Werkstoffgüte:

Thermoplast

Anzahl der Steckdosen Schweizer Norm Typ 23:

0

Anzahl der Steckdosen Schweizer Norm Typ 25:

0

Ausführung der Oberfläche:

glänzend

Anzahl der Multistandard-Steckdosen universal:

0

Transparent:

nein

Kompatibel mit Apple HomeKit:

nein

Kompatibel mit Google Assistant:

nein

Anzahl der Steckdosen CEE 7/1 (ohne Schutzkontakt):

0

NEMA-Code:

ohne

Antibakterielle Behandlung:

nein

Oberflächenschutz:

unbehandelt

RAL-Nummer (ähnlich):

9005

Verdrehter Zentraleinsatz:

nein

Kompatibel mit Amazon Alexa:

nein

IFTTT-Unterstützung verfügbar:

nein

Presa mobile multipla da scrivania 2P+T 10 A 250 V~, 3 uscite SICURY universale standard italiano tipo P40, interruttore automatico di protezione 2P 10 A, alimentatore USB 15,5 W 3,1 A 5 V con 2 uscite USB tipo A e 1 uscita USB Tipo C ottimizzate per caricare contemporaneamente 3 dispositivi (es. tablet, smartphone), cavo da 2 m con 3 conduttori da 1 mm2 (3G1), spina 2P+T 10 A standard italiano tipo S11, nero