VIMAR SPA - VIW00447.CC.B Presa mult. 16A 3schuko+4USB+int. + WiFi - 00447.CC.B

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Mit Ein-/Ausschalter - ja
Anzahl der SCHUKO-Steckdosen - 3
Überspannungsschutz - nein
Anzahl der Anschlüsse USB - 4
Schutzart (IP) - IP20
Packung
1 ST
EAN
8007352669413
Artikelnummer
VIW00447.CC.B
Herstellernummer
00447.CC.B
Hersteller
VIW
Mit Ein-/Ausschalter:
ja
Anzahl der SCHUKO-Steckdosen:
3
Überspannungsschutz:
nein
Anzahl der Anschlüsse USB:
4
Schutzart (IP):
IP20
Gehäuseform:
rechteckig
Anzahl der Euro-Steckdosen:
0
Anzahl der Steckdosen mit Erdungsstift:
0
Farbe:
weiß
Werkstoff:
Kunststoff
FI-Schalter:
nein
Anzahl der Kaltgeräte-Steckdosen:
0
Halogenfrei:
ja
Anzahl der Steckdosen Typ Bipasso (Italien):
0
Mit Deckel:
nein
Aderquerschnitt:
1.5 mm²
Anzahl der Steckdosen Typ P11 (Italien):
0
Netzentstörfilter:
nein
Anzahl der Steckdosen Typ P17 (Italien):
0
Nennstrom:
16 A
Anzahl der sonstigen Steckdosen:
0
Länge der Zuleitung:
1.5 m
Anzahl der Steckdosen Type NEMA:
0
Anzahl der Steckdosen Schweizer Norm Typ 13:
0
Anzahl der Steckdosen Schweizer Norm Typ 15:
0
Werkstoffgüte:
Thermoplast
Anzahl der Steckdosen Schweizer Norm Typ 23:
0
Anzahl der Steckdosen Schweizer Norm Typ 25:
0
Ausführung der Oberfläche:
glänzend
Anzahl der Multistandard-Steckdosen universal:
0
Transparent:
nein
Anzahl der Steckdosen CEE 7/1 (ohne Schutzkontakt):
0
Oberflächenschutz:
unbehandelt
RAL-Nummer (ähnlich):
9016
Verdrehter Zentraleinsatz:
nein
Winkel verdrehter Zentraleinsatz:
45°


