Startseite

VIMAR SPA - VIW00425.NC Presa mult. 3P30+4P17/11+int. nero

KopierenKopieren
VIMAR SPA - VIW00425.NC Presa mult. 3P30+4P17/11+int. nero

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Mit Ein-/Ausschalter - ja

  • Anzahl der SCHUKO-Steckdosen - 3

  • Überspannungsschutz - nein

  • Anzahl der Anschlüsse USB - 0

  • Schutzart (IP) - IP20

Packung

  • 10 ST

EAN

8007352557864

Artikelnummer

VIW00425.NC

Herstellernummer

00425.NC

Hersteller

VIW

Mit Ein-/Ausschalter:

ja

Anzahl der SCHUKO-Steckdosen:

3

Überspannungsschutz:

nein

Anzahl der Anschlüsse USB:

0

Schutzart (IP):

IP20

Gehäuseform:

rechteckig

Anzahl der Euro-Steckdosen:

0

Anzahl der Steckdosen mit Erdungsstift:

0

Farbe:

schwarz

Werkstoff:

Kunststoff

FI-Schalter:

nein

Anzahl der Kaltgeräte-Steckdosen:

0

Halogenfrei:

nein

Anzahl der Steckdosen Typ Bipasso (Italien):

4

Mit Deckel:

nein

Aderquerschnitt:

0 mm²

Anzahl der Steckdosen Typ P11 (Italien):

0

Netzentstörfilter:

nein

Anzahl der Steckdosen Typ P17 (Italien):

4

Nennstrom:

16 A

Anzahl der sonstigen Steckdosen:

0

Länge der Zuleitung:

0 m

Anzahl der Steckdosen Type NEMA:

0

Anzahl der Steckdosen Schweizer Norm Typ 13:

0

Anzahl der Steckdosen Schweizer Norm Typ 15:

0

Werkstoffgüte:

Thermoplast

Anzahl der Steckdosen Schweizer Norm Typ 23:

0

Anzahl der Steckdosen Schweizer Norm Typ 25:

0

Ausführung der Oberfläche:

glänzend

Anzahl der Multistandard-Steckdosen universal:

7

Transparent:

nein

Anzahl der Steckdosen CEE 7/1 (ohne Schutzkontakt):

0

NEMA-Code:

ohne

Oberflächenschutz:

unbehandelt

RAL-Nummer (ähnlich):

9005

Verdrehter Zentraleinsatz:

ja

Winkel verdrehter Zentraleinsatz:

sonstige

Descrizione: Presa mult. 3P30+4P17/11+int. nero. Descrizione estesa: Presa mobile multipla 2P+T 16 A 250 V~, 3 uscite SICURYstandard italiano tipo P30, 4 uscite Bpresa SICURY standard italiano tipo P17/11, interruttore 2P 16 A luminoso, nero.