VIMAR SPA - VIW00406.CC.B Presa mult. 6P17/11+ S17 90° bianco

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Mit Ein-/Ausschalter - nein
Anzahl der SCHUKO-Steckdosen - 0
Überspannungsschutz - nein
Anzahl der Anschlüsse USB - 0
Schutzart (IP) - IP20
Packung
10 ST
EAN
8007352557642
Artikelnummer
VIW00406.CC.B
Herstellernummer
00406.CC.B
Hersteller
VIW
Mit Ein-/Ausschalter:
nein
Anzahl der SCHUKO-Steckdosen:
0
Überspannungsschutz:
nein
Anzahl der Anschlüsse USB:
0
Schutzart (IP):
IP20
Gehäuseform:
rechteckig
Anzahl der Euro-Steckdosen:
0
Anzahl der Steckdosen mit Erdungsstift:
0
Farbe:
weiß
Werkstoff:
Kunststoff
FI-Schalter:
nein
Anzahl der Kaltgeräte-Steckdosen:
0
Halogenfrei:
nein
Anzahl der Steckdosen Typ Bipasso (Italien):
6
Mit Deckel:
nein
Aderquerschnitt:
1 mm²
Anzahl der Steckdosen Typ P11 (Italien):
0
Netzentstörfilter:
nein
Anzahl der Steckdosen Typ P17 (Italien):
6
Nennstrom:
16 A
Anzahl der sonstigen Steckdosen:
0
Länge der Zuleitung:
1.5 m
Anzahl der Steckdosen Type NEMA:
0
Anzahl der Steckdosen Schweizer Norm Typ 13:
0
Anzahl der Steckdosen Schweizer Norm Typ 15:
0
Werkstoffgüte:
Thermoplast
Anzahl der Steckdosen Schweizer Norm Typ 23:
0
Anzahl der Steckdosen Schweizer Norm Typ 25:
0
Ausführung der Oberfläche:
glänzend
Anzahl der Multistandard-Steckdosen universal:
6
Transparent:
nein
Anzahl der Steckdosen CEE 7/1 (ohne Schutzkontakt):
0
NEMA-Code:
ohne
Oberflächenschutz:
unbehandelt
RAL-Nummer (ähnlich):
9016
Verdrehter Zentraleinsatz:
ja
Winkel verdrehter Zentraleinsatz:
sonstige