VIMAR SPA - VIW00404.CC Presa mult. 4P17/11+ S17 90° nero - 00404.CC

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Mit Ein-/Ausschalter - nein
Anzahl der SCHUKO-Steckdosen - 0
Überspannungsschutz - nein
Anzahl der Anschlüsse USB - 0
Schutzart (IP) - IP20
Packung
10 ST
EAN
8007352557482
Artikelnummer
VIW00404.CC
Herstellernummer
00404.CC
Hersteller
VIW
Mit Ein-/Ausschalter:
nein
Anzahl der SCHUKO-Steckdosen:
0
Überspannungsschutz:
nein
Anzahl der Anschlüsse USB:
0
Schutzart (IP):
IP20
Gehäuseform:
rechteckig
Anzahl der Euro-Steckdosen:
0
Anzahl der Steckdosen mit Erdungsstift:
0
Farbe:
schwarz
Werkstoff:
Kunststoff
FI-Schalter:
nein
Anzahl der Kaltgeräte-Steckdosen:
0
Halogenfrei:
nein
Anzahl der Steckdosen Typ Bipasso (Italien):
4
Mit Deckel:
nein
Aderquerschnitt:
1 mm²
Anzahl der Steckdosen Typ P11 (Italien):
0
Netzentstörfilter:
nein
Anzahl der Steckdosen Typ P17 (Italien):
4
Nennstrom:
16 A
Anzahl der sonstigen Steckdosen:
0
Länge der Zuleitung:
1.5 m
Anzahl der Steckdosen Type NEMA:
0
Anzahl der Steckdosen Schweizer Norm Typ 13:
0
Anzahl der Steckdosen Schweizer Norm Typ 15:
0
Werkstoffgüte:
Thermoplast
Anzahl der Steckdosen Schweizer Norm Typ 23:
0
Anzahl der Steckdosen Schweizer Norm Typ 25:
0
Ausführung der Oberfläche:
glänzend
Anzahl der Multistandard-Steckdosen universal:
4
Transparent:
nein
Anzahl der Steckdosen CEE 7/1 (ohne Schutzkontakt):
0
NEMA-Code:
ohne
Oberflächenschutz:
unbehandelt
RAL-Nummer (ähnlich):
9005
Verdrehter Zentraleinsatz:
ja
Winkel verdrehter Zentraleinsatz:
sonstige


