Startseite

VIMAR SPA - VIW00360 Adattatore EN 60309 + universale - 00360

KopierenKopieren
VIMAR SPA - VIW00360 Adattatore EN 60309 + universale

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Packung

  • 15 ST

EAN

8007352083172

Artikelnummer

VIW00360

Herstellernummer

00360

Hersteller

VIW

Adattatore industriale-civile 250 V~ spina 2P+T 16 A 6h tipo EN 60309, presa SICURY 2P+T 16 A 250 V~ universale, per eurospine 2P 2,5 A, spine 2P e 2P+T 10 A e 16 A standard italiano, spine 2P+T 16 A standard tedesco. Non realizza il collegamento di terra con la spina 2P+T 16 A 250 V~ standard francese.