VIMAR SPA - VIW00321.B Adattatore mult. S17+3P17/11 bianco - 00321.B

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Art der Buchse - IT (S/P 17) (Typ L)
Anzahl der USB-Ports - 0
Ausführung - kompakt
Nennstrom - 0...16 A
Nennspannung - 230...230.01 V
Packung
1 ST
EAN
8007352066830
Artikelnummer
VIW00321.B
Herstellernummer
00321.B
Hersteller
VIW
Art der Buchse:
IT (S/P 17) (Typ L)
Anzahl der USB-Ports:
0
Ausführung:
kompakt
Nennstrom:
0...16 A
Nennspannung:
230...230.01 V
Mit Stecker für AUS (AS/NZS 3112) (Typ I):
nein
Mit Stecker für BE/DE/NL/RU (SCHUKO) (Typ F):
nein
Mit Stecker für UK/HK (BS 1363) (Typ G):
nein
Mit Stecker für USA/CA/CN (NEMA 1-15) (Typ A):
nein
Mit Stecker für IT (S/P 17) (Typ L):
ja
Mit Stecker für FR (Erdungsstift) (Typ E):
nein
Mit Stecker für USA/CA/CN (NEMA 5-15) (Typ B):
nein
Farbe:
weiß
Mit Stecker für IT (S/P 11):
nein


