VIMAR SPA - VIW00251 Presa 2P+T 16A francese assiale nero - 00251

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - Schutzkontaktstift
Schutzart (IP) - IP20
Geeignet für Schutzkontaktstift - ja
Farbe - schwarz
Nennstrom - 16 A
Packung
50 ST
Produktserien
Super Nova
Alle Produkte dieser Serie ansehenEAN
8007352066397
Artikelnummer
VIW00251
Herstellernummer
00251
Hersteller
VIW
Ausführung:
Schutzkontaktstift
Schutzart (IP):
IP20
Geeignet für Schutzkontaktstift:
ja
Farbe:
schwarz
Nennstrom:
16 A
Werkstoff:
Kunststoff
Werkstoffgüte:
Thermoplast
Halogenfrei:
ja
Steckrichtung:
gerade
Anschlusstechnik:
Schraubklemme
RAL-Nummer:
0
Polzahl:
2
Nennspannung:
250 V


