Startseite

VIMAR SPA - VIW00231 Spina 2P+T 16A S31 assiale nero - 00231

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - Stecker CEE 7/4 (Typ F)

  • Schutzart (IP) - IP20

  • Polzahl - 2

  • Nennstrom - 16 A

  • Farbe - schwarz

Packung

  • 1 ST

EAN

8007352054998

Artikelnummer

VIW00231

Herstellernummer

00231

Hersteller

VIW

Ausführung:

Stecker CEE 7/4 (Typ F)

Schutzart (IP):

IP20

Polzahl:

2

Nennstrom:

16 A

Farbe:

schwarz

Werkstoff:

Kunststoff

Werkstoffgüte:

Thermoplast

Steckrichtung:

gerade

Anschlusstechnik:

Schraubklemme

Nennspannung:

250 V

Spina 2P+T 16 A 250 V~, combinata standard tedesco e francese, uscita cavo assiale, nero