VIMAR SPA - VIW00231.B Spina 2P+T 16A S31 assiale bianco - 00231.B

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - Stecker CEE 7/4 (Typ F)
Schutzart (IP) - IP20
Polzahl - 2
Nennstrom - 16 A
Farbe - weiß
Packung
1 ST
EAN
8007352064393
Artikelnummer
VIW00231.B
Herstellernummer
00231.B
Hersteller
VIW
Ausführung:
Stecker CEE 7/4 (Typ F)
Schutzart (IP):
IP20
Polzahl:
2
Nennstrom:
16 A
Farbe:
weiß
Werkstoff:
Kunststoff
Werkstoffgüte:
Thermoplast
Steckrichtung:
gerade
Anschlusstechnik:
Schraubklemme
Nennspannung:
250 V
Spina 2P+T 16 A 250 V~, combinata standard tedesco e francese, uscita cavo assiale, bianco



