VIMAR SPA - VIW00230 Spina 2P+T 16A tedesco assiale nero - 00230

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - Stecker CEE 7/4 (Typ F)
Schutzart (IP) - IP20
Polzahl - 2
Nennstrom - 16 A
Farbe - schwarz
Packung
1 ST
EAN
8007352043954
Artikelnummer
VIW00230
Herstellernummer
00230
Hersteller
VIW
Ausführung:
Stecker CEE 7/4 (Typ F)
Schutzart (IP):
IP20
Polzahl:
2
Nennstrom:
16 A
Farbe:
schwarz
Werkstoff:
Kunststoff
Werkstoffgüte:
Thermoplast
Steckrichtung:
gerade
Anschlusstechnik:
Schraubklemme
Nennspannung:
250 V
Spina 2P+T 16 A 250 V~, standard tedesco, uscita cavo assiale, nero


