VIMAR SPA - VIW00221.B Presa 2P+T 10A P11 assiale bianco - 00221.B

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - Italienischer Typ P11
Schutzart (IP) - IP20
Geeignet für Schutzkontaktstift - ja
Farbe - weiß
Nennstrom - 10 A
Packung
1 ST
EAN
8007352021716
Artikelnummer
VIW00221.B
Herstellernummer
00221.B
Hersteller
VIW
Ausführung:
Italienischer Typ P11
Schutzart (IP):
IP20
Geeignet für Schutzkontaktstift:
ja
Farbe:
weiß
Nennstrom:
10 A
Werkstoff:
Kunststoff
Werkstoffgüte:
Thermoplast
Halogenfrei:
ja
Steckrichtung:
gerade
Anschlusstechnik:
Schraubklemme
RAL-Nummer:
0
Polzahl:
2
Nennspannung:
250 V