Startseite

VIMAR SPA - VIW00212 Spina 2P+T 16A S17 90° nero - 00212

KopierenKopieren
VIMAR SPA - VIW00212 Spina 2P+T 16A S17 90° nero

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - sonstige

  • Schutzart (IP) - IP20

  • Polzahl - 2

  • Nennstrom - 16 A

  • Farbe - schwarz

Packung

  • 1 ST

EAN

8007352021655

Artikelnummer

VIW00212

Herstellernummer

00212

Hersteller

VIW

Ausführung:

sonstige

Schutzart (IP):

IP20

Polzahl:

2

Nennstrom:

16 A

Farbe:

schwarz

Werkstoff:

Kunststoff

Werkstoffgüte:

Thermoplast

Steckrichtung:

rechtwinklig

Anschlusstechnik:

Schraubklemme

Nennspannung:

250 V

Spina a squadra con profilo SICURY 2P+T 16 A 250 V~, standard italiano tipo S17, uscita cavo 90°, nero