Startseite

VIMAR SPA - VIW00211 Spina 2P+T 10A S11 90° nero - 00211

KopierenKopieren
VIMAR SPA - VIW00211 Spina 2P+T 10A S11 90° nero

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - sonstige

  • Schutzart (IP) - IP20

  • Polzahl - 2

  • Nennstrom - 10 A

  • Farbe - schwarz

Packung

  • 100 ST

EAN

8007352020474

Artikelnummer

VIW00211

Herstellernummer

00211

Hersteller

VIW

Ausführung:

sonstige

Schutzart (IP):

IP20

Polzahl:

2

Nennstrom:

10 A

Farbe:

schwarz

Werkstoff:

Kunststoff

Werkstoffgüte:

Thermoplast

Steckrichtung:

rechtwinklig

Anschlusstechnik:

Schraubklemme

Nennspannung:

250 V

Spina a squadra con profilo SICURY 2P+T 10 A 250 V~, standard italiano tipo S11, uscita cavo 90°, nero