VIMAR SPA - VIW00206 Spina 2P+T 10A SPA11 90° nero - 00206

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - sonstige
Schutzart (IP) - IP20
Polzahl - 2
Nennstrom - 10 A
Farbe - schwarz
Packung
1 ST
EAN
8007352020054
Artikelnummer
VIW00206
Herstellernummer
00206
Hersteller
VIW
Ausführung:
sonstige
Schutzart (IP):
IP20
Polzahl:
2
Nennstrom:
10 A
Farbe:
schwarz
Werkstoff:
Kunststoff
Werkstoffgüte:
Thermoplast
Steckrichtung:
rechtwinklig
Anschlusstechnik:
Schraubklemme
Nennspannung:
250 V
Spina piatta a squadra SICURY 2P+T 10 A 250 V~, standard italiano tipo SPA11, uscita cavo 90°, nero


