Startseite

VIMAR SPA - VIW00204.B Spina 2P+T16A orientab. S17-SPB17 bianco - 00204.B

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - sonstige

  • Schutzart (IP) - IP20

  • Polzahl - 2

  • Nennstrom - 16 A

  • Farbe - weiß

Packung

  • 1 ST

Produktserien

EAN

8007352486188

Artikelnummer

VIW00204.B

Herstellernummer

00204.B

Hersteller

VIW

Ausführung:

sonstige

Schutzart (IP):

IP20

Polzahl:

2

Nennstrom:

16 A

Farbe:

weiß

Werkstoff:

Kunststoff

Werkstoffgüte:

Thermoplast

Steckrichtung:

gerade

Anschlusstechnik:

Schraubklemme

Nennspannung:

250 V

Spina SICURY 2P+T 16 A 250 V~, spinotti orientabili in linea o a squadra, standard italiano tipo S17-SPB17, uscita cavo assiale, bianco