VIMAR SPA - VIW00202.B Spina 2P+T 16A S17 assiale bianco - 00202.B

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - sonstige
Schutzart (IP) - IP20
Polzahl - 2
Nennstrom - 16 A
Farbe - weiß
Packung
1 ST
EAN
8007352018938
Artikelnummer
VIW00202.B
Herstellernummer
00202.B
Hersteller
VIW
Ausführung:
sonstige
Schutzart (IP):
IP20
Polzahl:
2
Nennstrom:
16 A
Farbe:
weiß
Werkstoff:
Kunststoff
Werkstoffgüte:
Thermoplast
Steckrichtung:
gerade
Anschlusstechnik:
Schraubklemme
Nennspannung:
250 V
Spina SICURY 2P+T 16 A 250 V~, standard italiano tipo S17, uscita cavo assiale, Colore Bianco


