Startseite

VIMAR SPA - VIW00201 Spina 2P+T 10A S11 assiale nero - 00201

KopierenKopieren
VIMAR SPA - VIW00201 Spina 2P+T 10A S11 assiale nero

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - sonstige

  • Schutzart (IP) - IP20

  • Polzahl - 2

  • Nennstrom - 10 A

  • Farbe - schwarz

Packung

  • 1 ST

EAN

8007352018822

Artikelnummer

VIW00201

Herstellernummer

00201

Hersteller

VIW

Ausführung:

sonstige

Schutzart (IP):

IP20

Polzahl:

2

Nennstrom:

10 A

Farbe:

schwarz

Werkstoff:

Kunststoff

Werkstoffgüte:

Thermoplast

Steckrichtung:

gerade

Anschlusstechnik:

Schraubklemme

Nennspannung:

250 V

Spina SICURY 2P+T 10 A 250 V~, standard italiano tipo S11, uscita cavo assiale. Colore Nero.