Startseite

VIMAR SPA - VIW00200 Spina 2P 10A S10 assiale nero - 00200

KopierenKopieren
VIMAR SPA - VIW00200 Spina 2P 10A S10 assiale nero

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Nennstrom - 10 A

  • Farbe - schwarz

Packung

  • 1 ST

EAN

8007352018792

Artikelnummer

VIW00200

Herstellernummer

00200

Hersteller

VIW

Nennstrom:

10 A

Farbe:

schwarz

Spina SICURY 2P 10 A 250 V~, standard italiano tipo S10, uscita cavo assiale, nero