Startseite

VIMAR SPA - VIW00200.B Spina 2P 10A S10 assiale bianco - 00200.B

KopierenKopieren
VIMAR SPA - VIW00200.B Spina 2P 10A S10 assiale bianco

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Nennstrom - 10 A

  • Farbe - weiß

Packung

  • 1 ST

EAN

8007352100534

Artikelnummer

VIW00200.B

Herstellernummer

00200.B

Hersteller

VIW

Nennstrom:

10 A

Farbe:

weiß

Spina SICURY 2P 10 A 250 V~, standard italiano tipo S10, uscita cavo assiale, bianco