Startseite

VIMAR SPA - VIW00149.B Interruttore pass.1P 2[32]A mors. bianco - 00149.B

KopierenKopieren
VIMAR SPA - VIW00149.B Interruttore pass.1P 2[32]A mors. bianco

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - sonstige

  • Lastart - sonstige

  • Bedienungsart - Druckknopf

  • Farbe - weiß

  • Leistung - 0...500 W

Packung

  • 100 ST

EAN

8007352035171

Artikelnummer

VIW00149.B

Herstellernummer

00149.B

Hersteller

VIW

Ausführung:

sonstige

Lastart:

sonstige

Bedienungsart:

Druckknopf

Farbe:

weiß

Leistung:

0...500 W

Nennspannung:

250 V

Werkstoff:

Kunststoff

Werkstoffgüte:

Thermoplast

Halogenfrei:

ja

Oberflächenschutz:

unbehandelt

Transparent:

nein

Ausführung der Oberfläche:

matt

RAL-Nummer (ähnlich):

9003

Nennstrom:

2 A

Interruttore passante 32A 250V~, con morsetto addizionale, per apparecchi di classe II, bianco