Startseite

VIMAR SPA - VIW00116 Interruttore passante 1P 2[16]A nero - 00116

KopierenKopieren
VIMAR SPA - VIW00116 Interruttore passante 1P 2[16]A nero

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - sonstige

  • Lastart - sonstige

  • Bedienungsart - Wippe

  • Farbe - schwarz

  • Leistung - 0...500 W

Packung

  • 1 ST

EAN

8007352035096

Artikelnummer

VIW00116

Herstellernummer

00116

Hersteller

VIW

Ausführung:

sonstige

Lastart:

sonstige

Bedienungsart:

Wippe

Farbe:

schwarz

Leistung:

0...500 W

Nennspannung:

250 V

Werkstoff:

Kunststoff

Werkstoffgüte:

Thermoplast

Halogenfrei:

ja

Oberflächenschutz:

unbehandelt

Transparent:

nein

Ausführung der Oberfläche:

matt

RAL-Nummer (ähnlich):

9005

Nennstrom:

2 A

Interruttore passante 16 A 250 V~, con morsetto addizionale, tasto a bilanciere, per cavo piatto (H03VVH2-F 2x0,75 mm²), nero