VIMAR SPA - VIW00113.B Deviatore terminale 1P 2[16]A bianco - 00113.B
![VIMAR SPA - VIW00113.B Deviatore terminale 1P 2[16]A bianco](https://ita-sonita.mo.cloudinary.net/preprod/PRODUCT/IMAGE/PictureServer/default.aspx/VIW00112B.jpg?8475847E8B6D6290A68EAB75826861669273BEB5B9&ts=1758345386640)
Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - sonstige
Lastart - sonstige
Bedienungsart - Wippe
Farbe - weiß
Leistung - 0...500 W
Packung
1 ST
EAN
8007352724419
Artikelnummer
VIW00113.B
Herstellernummer
00113.B
Hersteller
VIW
Ausführung:
sonstige
Lastart:
sonstige
Bedienungsart:
Wippe
Farbe:
weiß
Leistung:
0...500 W
Nennspannung:
250 V
Werkstoff:
Kunststoff
Werkstoffgüte:
Thermoplast
Halogenfrei:
ja
Oberflächenschutz:
unbehandelt
Transparent:
nein
Ausführung der Oberfläche:
matt
RAL-Nummer (ähnlich):
9003
Nennstrom:
2 A


