Startseite

VIMAR SPA - VIW00112.B Interruttore terminale 1P 2[16]A bianco - 00112.B

KopierenKopieren
VIMAR SPA - VIW00112.B Interruttore terminale 1P 2[16]A bianco

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - sonstige

  • Lastart - sonstige

  • Bedienungsart - Wippe

  • Farbe - weiß

  • Leistung - 0...500 W

Packung

  • 100 ST

EAN

8007352035010

Artikelnummer

VIW00112.B

Herstellernummer

00112.B

Hersteller

VIW

Ausführung:

sonstige

Lastart:

sonstige

Bedienungsart:

Wippe

Farbe:

weiß

Leistung:

0...500 W

Nennspannung:

250 V

Werkstoff:

Kunststoff

Werkstoffgüte:

Thermoplast

Halogenfrei:

ja

Oberflächenschutz:

unbehandelt

Transparent:

nein

Ausführung der Oberfläche:

matt

RAL-Nummer (ähnlich):

9003

Nennstrom:

2 A

Interruttore terminale 16 A 250 V~, tasto a bilanciere, per cavo piatto (H03VVH2-F 2x0,75 mm²), bianco