Startseite

VIDEX ELECTRONICS - VDX4810/4G-0/M MODULO AUDIO 4000 GSM 4G IK07 0 PULS. RF - 4810/4G-0/M

KopierenKopieren
VIDEX ELECTRONICS - VDX4810/4G-0/M MODULO AUDIO 4000 GSM 4G IK07 0 PULS. RF

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Packung

  • 1 ST

EAN

8050880731367

Artikelnummer

VDX4810/4G-0/M

Herstellernummer

4810/4G-0/M

Hersteller

VDX

Modulo audio a 0 pulsanti serie 4000 per sistema GSM, connessione 4G/3G/2G, 1 microfono integrato, 1 altoparlante integrato 8Ω/2W, amplificatore in classe D da 1W. Funzione audio full-duplex (AEC) con riduzione digitale del rumore/disturbo. Lettore di prossimità RFID integrato (125kHz: EM4100/EM4102) per l'utilizzo fino a 1.000 chiavi cod. 955/T oppure card ISO3, la configurazione chiavi avviene attraverso PC utilizzando software GSMPRO. Fino a 400 codici permanenti e 32 temporanei per gli accessi codificati ( se utilizzati con il cod. 4903 attraverso RS-485). Possibilità di collegare in locale un pulsante apriporta. Connettore IDC per il collegamento tramite cavo flat (in dotazione) con altri moduli opzionali (massimo 8 moduli per un totale di 40 pulsanti), oppure fino a 50 pulsanti tramite morsettiera. 4 LED di segnalazione visiva di stato impianto: occupato, chiamata in corso, comunicazione aperta e apertura porta. Segnalazioni acustiche per ipovedenti: comunicazione aperta e apertura porta. Tempo di apertura porta e conversazione configurabili. 1 relè di serie a contatti puliti C-NO-NC (max 24Vac/dc - 2A), 2 uscite open collector, 3 ingressi ausiliari. 1 porta bus RS-485, 1 porta micro-USB. Livelli del microfono e dell' altoparlante regolabili. Retroilluminazione del cartellino informativo con LED di colore blu. Microfono da alloggiare nel vano specifico dei telai porta moduli che consente una migliore resa fonica anche in ambienti rumorosi azzerando inoltre eventuali problemi di effetto larsen. 4 numeri telefonici (1 primario, 3 deviazioni) da abbinare ad ogni pulsante di chiamata/utenza. Fino a 1.000 utenti con funzione dial to open (chiama per aprire). 4.000 log eventi in locale ed illimitati con accesso da remoto. Placca in acciaio inox satinato AISI 316 (marine grade) che conferisce durabilità in installazioni soggette ad agenti atmosferici e in prossimità di ambienti marini. Placca antivandalica IK07 e grado di protezione IP65. Temperatura di esercizio -20°/+60°C. Alimentazione 12Vcc / 12Vac ± 10%/400mA. Configurazione semplificata del dispositivo attraverso software GSMPRO in locale o remoto, oppure attraverso SMS. Necessita di installazione antenna cod. 434. Dimensioni 103x120x43mm. Ingombro 1 modulo.