VIDEX ELECTRONICS - VDX2505 MODULO REL. 2IN/2OUT PER SISTEMA IPURE - 2505
Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Packung
1 ST
EAN
8050880731039
Artikelnummer
VDX2505
Herstellernummer
2505
Hersteller
VDX
Modulo relè IP, 2 relè con contatti puliti (C,NC,NO - max 24Vac/dc 2A) con funzionamento standard, commutato e ad impulsi. 2 ingressi programmabili di tipo attivo/basso. Interfaccia RS-485. 2 pulsanti di attivazione diretta dei relè. Modalità principali:replica relè apriporta, ripetitore di suoneria, controllo ascensore, CLOUDBOX che consente l'uso della Videx APP senza necessariamente utilizzare un videocitofono. Modalità boot loader per funzione di aggiornamento e ripristino firmware. Protocollo HTTP implementato.Installazione da superficie. Alimentazione PoE IEEE 802.3af (Classe 0), oppure 12Vdc - 150mA.Installazione da superficie.


