VEMER SPA - VEMVP886600 NAPA-RD OROLOGIO MECC GIORN PANN - VP886600

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
24 h Programm - ja
Wochenprogramm - nein
Netzsynchron - nein
Quarzgesteuert - nein
Versorgungsspannung - 230...230 V
Packung
1 ST
EAN
8007951114451
Artikelnummer
VEMVP886600
Herstellernummer
VP886600
Hersteller
VEM
24 h Programm:
ja
Wochenprogramm:
nein
Netzsynchron:
nein
Quarzgesteuert:
nein
Versorgungsspannung:
230...230 V
Montageart:
Frontmontage 72x72 mm
Spannungsart der Versorgungsspannung:
AC
Gangreserve in Stunden:
200
Frequenz der Versorgungsspannung:
50...60 Hz
Ganggenauigkeit pro Tag:
1 s
60 min Programm:
nein
Jahresprogramm:
nein
Kontaktausführung:
Wechsler
Kürzeste Schaltzeit Kanal 1:
10 min
Automatische Sommer-/Winterzeitumstellung:
nein
Geeignet für Handbedienung:
ja
Nennschaltstrom bei 250 V AC:
16 A
Schutzart (IP):
IP20
Breite:
72 mm
Höhe:
72 mm
Tiefe:
26 mm