Startseite

VEMER SPA - VEMVP885800 NAPA-W OROLOGIO MECC SETTIMANALE - VP885800

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • 24 h Programm - nein

  • Wochenprogramm - ja

  • Netzsynchron - nein

  • Quarzgesteuert - nein

  • Versorgungsspannung - 230...230 V

Packung

  • 1 ST

EAN

8007951114352

Artikelnummer

VEMVP885800

Herstellernummer

VP885800

Hersteller

VEM

24 h Programm:

nein

Wochenprogramm:

ja

Netzsynchron:

nein

Quarzgesteuert:

nein

Versorgungsspannung:

230...230 V

Montageart:

DIN-Schiene

Spannungsart der Versorgungsspannung:

AC

Gangreserve in Stunden:

200

Frequenz der Versorgungsspannung:

50...60 Hz

Ganggenauigkeit pro Tag:

1 s

60 min Programm:

nein

Jahresprogramm:

nein

Kontaktausführung:

Wechsler

Kürzeste Schaltzeit Kanal 1:

60 min

Automatische Sommer-/Winterzeitumstellung:

nein

Geeignet für Handbedienung:

ja

Nennschaltstrom bei 250 V AC:

16 A

Schutzart (IP):

IP20

Breite:

72 mm

Höhe:

72 mm

Tiefe:

47 mm

Interruttore orario elettromeccanico con quadrante a cavalieri e programmazione settimanale. • Alimentazione: 230V AC 50/60 Hz - riserva di carica 100h • Tempo minimo di intervento: 2 ore • Visualizzazione dello stato ON del contatto • Portata contatto: 16A / 250V AC • Installabile a pannello, a parete o su guida DIN.