VEMER SPA - VEMVP878300 ELO-W OROLOGIO MECC. SETTIMANALE - VP878300

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Anzahl der Kanäle - 1
24 h Programm - nein
Wochenprogramm - ja
Netzsynchron - nein
Quarzgesteuert - ja
Packung
1 ST
Produktserien
EAN
8007951114260
Artikelnummer
VEMVP878300
Herstellernummer
VP878300
Hersteller
VEM
Anzahl der Kanäle:
1
24 h Programm:
nein
Wochenprogramm:
ja
Netzsynchron:
nein
Quarzgesteuert:
ja
Versorgungsspannung:
230...230 V
Montageart:
DIN-Schiene
Spannungsart der Versorgungsspannung:
AC
Frequenz der Versorgungsspannung:
50...60 Hz
Gangreserve in Jahren:
100
Ganggenauigkeit pro Tag:
1 s
60 min Programm:
nein
Jahresprogramm:
nein
Kontaktausführung:
Schließer
Kürzeste Schaltzeit Kanal 1:
120 min
Automatische Sommer-/Winterzeitumstellung:
nein
Geeignet für Handbedienung:
ja
Nennschaltstrom bei 250 V AC:
16 A
Schutzart (IP):
IP20
Breite in Teilungseinheiten:
1
Breite:
17.5 mm
Höhe:
90 mm
Tiefe:
66 mm